Norlys - MOLDE borne couleur graphite 8W LED flux 386lm 3000K IP54 classe I H500mm - 1903GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890190389
Réf. Sonepar
01200019038
Réf. Fournisseur
1903GR
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


