Non retournable

Norlys - MOLDE borne couleur Taupe 8W LED flux 386lm 3000K IP54 classe I H500mm - 1903GB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOLDE borne couleur Taupe 8W LED flux 386lm 3000K IP54 classe I H500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 8 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042894125097

Réf. Sonepar

01200412509

Réf. Fournisseur

1903GB

Marque

Norlys

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

8 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

MOLDE borne couleur Taupe Secrète 8W LED flux utile 386lm 3000K IP54 classe I H500mm

Les Atouts de l'article:

Cette borne en aluminium aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n’occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette borne sont multiples !

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys