Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - MOLDE borne couleur terracotta 8W LED flux 386lm 3000K IP54 classe I H500mm - 1903CB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOLDE borne couleur terracotta 8W LED flux 386lm 3000K IP54 classe I H500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 8 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892530657

Réf. Sonepar

01200253065

Réf. Fournisseur

1903CB

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

8 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

MOLDE borne couleur terracotta 8W LED flux utile 386lm 3000K IP54 classe I H500mm

Les Atouts de l'article:

Cette borne en aluminium aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. Résistante à la corrosion et n’occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette borne sont multiples !

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys