Norlys - MOLDE Taupe 8W LED dimmable flux 386lm 3000K IP54 classe I H800mm - 1901GB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 8 W
source lumineuse - LED interchangeable
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042896856517
Réf. Sonepar
01200685651
Réf. Fournisseur
1901GB
Marque
Norlys
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
8 W
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
MOLDE couleur Taupe Secrète 8W LED dimmable flux utile 386lm 3000K IP54 classe I H800mm
NoticePDF
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


