Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - MOLDE terracotta 8W LED dimmable flux 386lm 3000K IP54 classe I H800mm - 1901CB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOLDE terracotta 8W LED dimmable flux 386lm 3000K IP54 classe I H800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 8 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891275016

Réf. Sonepar

01200127501

Réf. Fournisseur

1901CB

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

8 W

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

MOLDE couleur terracotta 8W LED dimmable flux utile 386lm 3000K IP54 classe I H800mm

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys