Norlys - MOLDE vert amende 8W LED dimmable flux 386lm 3000K IP54 classe I H800mm - 1901CG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 8 W
source lumineuse - LED interchangeable
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893243372
Réf. Sonepar
01200324337
Réf. Fournisseur
1901CG
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
8 W
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


