Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - MORA TETE gris alu 17,6W LED DALI2 flux 1626lm 3000K IP65 cl I pour mât ?60mm - 6460AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MORA TETE gris alu 17,6W LED DALI2 flux 1626lm 3000K IP65 cl I pour mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 17.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890646091

Réf. Sonepar

01200064609

Réf. Fournisseur

6460AL

Marque

Norlys

puissance du système:

17.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MORA TETE de mat couleur gris aluminium 17,6W LED DALI2 flux utile 1626lm 3000K IP65 classe I pour mât ⌀60mm 4,93kg 0,07m2

Les Atouts de l'article:

Tête de mât en aluminium au design moderne et contemporain.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys