🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Norlys - MOSS BRAS rouille 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé - 6702RO

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOSS BRAS rouille 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890670225

Réf. Sonepar

01200067022

Réf. Fournisseur

6702RO

Marque

Norlys

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MOSS BRAS couleur patine rouille 8W LED dimmable flux utile 686lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé - projecteur à tête ajustable

Les Atouts de l'article:

MOSS est un projecteur en fonte d'aluminium et en verre trempé. Discret et résistant, son éclairage puissant permet d'éclairer des végétaux de grande hauteur ou des façades. Ce modèle aux finitions parfaites est proposé en versions à piquer ou à visser.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys