Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - MOSS Corten sur piquet 8W LED dim. flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé - 6167CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOSS Corten sur piquet 8W LED dim. flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8.4 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042899018691

Réf. Sonepar

01200901869

Réf. Fournisseur

6167CS

Marque

Norlys

puissance du système:

8.4 W

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MOSS couleur Corten Steel sur piquet 8W LED dimmable flux utile 686lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé - projecteur à tête ajustable

Les Atouts de l'article:

Nombreuses peuvent être les applications de ce spot en aluminium, il s’adaptera sans problèmes à votre imagination sans limites !

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys