Norlys - MOSS graphite 4W LED dim. flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé mât ?76mm - 6738GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042896738080
Réf. Sonepar
01200673808
Réf. Fournisseur
6738GR
Marque
Norlys
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


