Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - MOSS noir 4W LED dim. flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé pour mât ?60mm - 6735SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOSS noir 4W LED dim. flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé pour mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896735065

Réf. Sonepar

01200673506

Réf. Fournisseur

6735SV

Marque

Norlys

puissance du système:

4 W

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MOSS couleur noir 4W LED dimmable flux utile 389lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé - projecteur à tête ajustable avec collier de serrage pour mât ⌀60mm

Les Atouts de l'article:

MOSS est un projecteur en fonte d'aluminium et en verre trempé avec collier de serrage. Il s'adapte à des mâts de diamètre ⌀60mm . Discret et résistant, son éclairage puissant permet d'éclairer des végétaux de grande hauteur ou des façades.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys