Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - MOSS noir 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé - 6163SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOSS noir 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896163066

Réf. Sonepar

01200616306

Réf. Fournisseur

6163SV

Marque

Norlys

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MOSS couleur noir 8W LED dimmable flux utile 686lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé - projecteur à tête ajustable

Les Atouts de l'article:

MOSS est un projecteur en fonte d'aluminium et en verre trempé. Discret et résistant, son éclairage puissant permet d'éclairer des végétaux de grande hauteur ou des façades. Ce modèle aux finitions parfaites est proposé en versions à piquer ou à visser.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys