Norlys - MOSS noir sur piquet 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé - 6167SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOSS noir sur piquet 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I verre trempé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896167064

Réf. Sonepar

01200616706

Réf. Fournisseur

6167SV

Marque

Norlys

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

MOSS couleur noir sur piquet 8W LED dimmable flux utile 686lm 36° 3000K IP65 classe I verre trempé - projecteur à tête ajustable

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys