Norlys - MOSS PLAFONNIER graphite 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I col ?120 - 6370GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 839 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042896370082
Réf. Sonepar
01200637008
Réf. Fournisseur
6370GR
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
839 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
36
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
Les Atouts de l'article:
Plafonnier encastrable à visser avec collerette en fonte d'aluminium et verre trempé. Existe également en version à clipser.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


