🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Norlys - MOSS PLAFONNIER graphite 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I col ?130 - 6379GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOSS PLAFONNIER graphite 8W LED dimmable flux 686lm 36° 3000K IP65 cl I col ?130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 839 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896379085

Réf. Sonepar

01200637908

Réf. Fournisseur

6379GR

Marque

Norlys

flux lumineux utile:

839 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

36

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

MOSS PLAFONNIER à clipser couleur graphite 8W LED dimmable flux utile 686lm 36° 3000K IP65 classe I - projecteur encastrable à tête ajustable avec colerette ⌀130mm

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastrable à clipser avec collerette en fonte d'aluminium et verre trempé. Existe également en version à visser.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys