Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - MOSS PLAFONNIER noir 4W LED dimmable flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I col ?130 - 6355SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - MOSS PLAFONNIER noir 4W LED dimmable flux 389lm 36° 3000K IP65 cl I col ?130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896355065

Réf. Sonepar

01200635506

Réf. Fournisseur

6355SV

Marque

Norlys

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

MOSS PLAFONNIER à clipser couleur noir 4W LED dimmable flux utile 389lm 36° 3000K IP65 classe I - projecteur encastrable à tête ajustable avec colerette ⌀130mm

Les Atouts de l'article:

Plafonnier encastrable à clipser avec collerette en fonte d'aluminium et verre trempé. Existe également en version à visser.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys