Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - NAMSOS BORNE graphite 8,6W LED dim. flux 566lm 3000K IP65 cl1 ver. givrée H650mm - 1932GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NAMSOS BORNE graphite 8,6W LED dim. flux 566lm 3000K IP65 cl1 ver. givrée H650mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 650 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891932988

Réf. Sonepar

01200001161

Réf. Fournisseur

1932GR

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

650 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

523 lm

puissance du système:

8.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8.4...8.4 W

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

62.3 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

240 mm

longueur:

650 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

NAMSOS BORNE couleur graphite 8,6W LED dimmable flux utile 566lm 3000K IP65 classe I verrerie givrée en verre trempé H650mm

Les Atouts de l'article:

Borne en aluminium aux lignes contemporaines. Pour une parfaite harmonie de vos projets elle peut être coordonnée aux encastrés de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys