Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - NAMSOS BORNE graphite LED DALI2 13,8W flux 904lm 3000K IP65 cl1 H950mm - 6033GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NAMSOS BORNE graphite LED DALI2 13,8W flux 904lm 3000K IP65 cl1 H950mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 13.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890603384

Réf. Sonepar

01200060338

Réf. Fournisseur

6033GR

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

13.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

NAMSOS BORNE couleur graphite LED DALI2 13,8W dimmable flux utile 904lm 3000K IP65 classe I verrerie givrée en verre trempé H950mm

Les Atouts de l'article:

Borne en aluminium aux lignes contemporaines. Pour une parfaite harmonie de vos projets elle peut être coordonnée aux encastrés de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys