Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - NAMSOS graphite 13,6W LED dim. flux 843lm 3000K IP65 cl1 - murale encastrable - 1929GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NAMSOS graphite 13,6W LED dim. flux 843lm 3000K IP65 cl1 - murale encastrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890192987

Réf. Sonepar

01200019298

Réf. Fournisseur

1929GR

Marque

Norlys

puissance du système:

13.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NAMSOS graphite 13,6W LED dimmable flux utile 843lm 3000K IP65 classe I verrerie givrée - applique murale encastrable

Les Atouts de l'article:

Encastré mural en aluminium. Pour une parfaite harmonie de vos projets il peut être coordonné aux bornes et autres encastrés de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys