Norlys - NAMSOS gris alu 13,6W LED dim. flux 843lm 3000K IP65 cl1 - murale encastrable - 1929AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 13.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890192994
Réf. Sonepar
01200019299
Réf. Fournisseur
1929AL
Marque
Norlys
puissance du système:
13.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


