Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - NAMSOS MINI graphite 4W LED dim. flux 47lm 3000K IP65 classe I verre trempé - 1340GB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NAMSOS MINI graphite 4W LED dim. flux 47lm 3000K IP65 classe I verre trempé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4.1 W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891683248

Réf. Sonepar

01200168324

Réf. Fournisseur

1340GB

Marque

Norlys

puissance du système:

4.1 W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NAMSOS MINI couleur graphite 4W LED dimmable flux utile 47lm 3000K IP65 classe I verre trempé - applique murale encastrable

Les Atouts de l'article:

Encastré mural en aluminium. Pour une parfaite harmonie de vos projets il peut être coordonné aux bornes et autres encastrés de la même gamme.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys