Norlys - NAMSOS MINI PLAT corten 4W LED dim. flux 123lm 3000K IP65 cl I verre trempé - 1341CS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042895657733
Réf. Sonepar
01200565773
Réf. Fournisseur
1341CS
Marque
Norlys
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


