Norlys - NAMSOS MINI PLAT Taupe 4W LED dim. flux 123lm 3000K IP65 cl I verre trempé - 1341GB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NAMSOS MINI PLAT Taupe 4W LED dim. flux 123lm 3000K IP65 cl I verre trempé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4 W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042898309189

Réf. Sonepar

01200830918

Réf. Fournisseur

1341GB

Marque

Norlys

puissance du système:

4 W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NAMSOS MINI PLATcouleur Taupe Secrète 4W LED dimmable flux utile 123lm 3000K IP65 classe I verre trempé - applique murale montage en saillie

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys