Norlys - NAMSOS MINI PLAT vert amende 4W LED dim. flux 123lm 3000K IP65 cl I verre trempé - 1341CG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042897239890
Réf. Sonepar
01200723989
Réf. Fournisseur
1341CG
Marque
Norlys
puissance du système:
4 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


