Norlys - NARVIK graphite 22,2W LED flux 1122lm 3000K IP65 cl1 IK10 trappe de visite - 1850GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 22.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890185088
Réf. Sonepar
01200018508
Réf. Fournisseur
1850GR
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
22.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


