Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - NIDAROS Corten 10,7W LED dimmable flux 762lm 3000K IP65 classe I H90mm - 2120CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NIDAROS Corten 10,7W LED dimmable flux 762lm 3000K IP65 classe I H90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10.7 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890125787

Réf. Sonepar

01200012578

Réf. Fournisseur

2120CS

Marque

Norlys

puissance du système:

10.7 W

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NIDAROS couleur Corten Steel 10,7W LED dimmable flux utile 762lm 3000K IP65 classe I verrerie en verre trempé H90mm

Les Atouts de l'article:

Élégante gamme de plafonniers proposée en trois dimensions, ces plafonniers aux finitions parfaites éclaireront vos espaces extérieurs tout en apportant une touche très design.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys