Norlys - NIDAROS Corten 8,3W LED dimmable flux 754lm 3000K IP65 classe I H180mm - 2121CS

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NIDAROS Corten 8,3W LED dimmable flux 754lm 3000K IP65 classe I H180mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8.3 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042896104021

Réf. Sonepar

01200610402

Réf. Fournisseur

2121CS

Marque

Norlys

puissance du système:

8.3 W

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NIDAROS couleur Corten Steel 8,3W LED dimmable flux utile 754lm 3000K IP65 classe I verrerie en verre trempé H180mm

Les Atouts de l'article:

Élégante gamme de plafonniers proposée en trois dimensions, ces plafonniers aux finitions parfaites éclaireront vos espaces extérieurs tout en apportant une touche très design.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys