Norlys - NIDAROS Corten 8,3W LED dimmable flux 754lm 3000K IP65 classe I H230mm - 2122CS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 8.3 W
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042899239607
Réf. Sonepar
01200923960
Réf. Fournisseur
2122CS
Marque
Norlys
puissance du système:
8.3 W
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
NIDAROS couleur Corten Steel 8,3W LED dimmable flux utile 754lm 3000K IP65 classe I verrerie en verre trempé H230mm
NoticePDF
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


