Norlys - NIDAROS noir 10,7W LED dimmable flux 762lm 3000K IP65 classe I H90mm - 2120SV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 10.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890212067
Réf. Sonepar
01200021206
Réf. Fournisseur
2120SV
Marque
Norlys
puissance du système:
10.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


