Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - NIDAROS noir 8,3W LED dimmable flux 754lm 3000K IP65 classe I H180mm - 2121SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NIDAROS noir 8,3W LED dimmable flux 754lm 3000K IP65 classe I H180mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 7.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890212166

Réf. Sonepar

01200021216

Réf. Fournisseur

2121SV

Marque

Norlys

puissance du système:

7.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NIDAROS couleur noir 7,8W LED dimmable flux utile 765lm 3000K IP65 classe I verrerie en verre trempé H180mm

Les Atouts de l'article:

Élégante gamme de plafonniers proposée en trois dimensions, ces plafonniers aux finitions parfaites éclaireront vos espaces extérieurs tout en apportant une touche très design.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys