Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - NIDAROS Taupe 8,3W LED dimmable flux 754lm 3000K IP65 classe I H180mm - 2121GB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NIDAROS Taupe 8,3W LED dimmable flux 754lm 3000K IP65 classe I H180mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8.3 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892286851

Réf. Sonepar

01200228685

Réf. Fournisseur

2121GB

Marque

Norlys

puissance du système:

8.3 W

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NIDAROS couleur Taupe Secrète 8,3W LED dimmable flux utile 754lm 3000K IP65 classe I verrerie en verre trempé H180mm

Les Atouts de l'article:

Élégante gamme de plafonniers proposée en trois dimensions, ces plafonniers aux finitions parfaites éclaireront vos espaces extérieurs tout en apportant une touche très design.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys