Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Norlys - NORA blanc 15W LED dim. flux 679lm 3000K IP65 cl I Up&Down 65° 65° - 2485VI

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NORA blanc 15W LED dim. flux 679lm 3000K IP65 cl I Up&Down 65° 65°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890248516

Réf. Sonepar

01200024851

Réf. Fournisseur

2485VI

Marque

Norlys

puissance du système:

15 W

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NORA couleur blanc 15W LED dimmable flux utile 679lm 3000K IP65 classe I verrerie givrée en verre trempé Up & Down 65° 65°

Les Atouts de l'article:

NORA incarne l’élégance minimaliste dans une forme géométrique et intemporelle. Ses lignes sobres mais affirmées lui permettent de s’intégrer harmonieusement dans tout aménagement moderne.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys