Norlys - NORA graphite 15W LED dim. flux 679lm 3000K IP65 cl I Up&Down 65° 65° - 2485GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890248585
Réf. Sonepar
01200024858
Réf. Fournisseur
2485GR
Marque
Norlys
puissance du système:
15 W
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
NORA incarne l’élégance minimaliste dans une forme géométrique et intemporelle. Ses lignes sobres mais affirmées lui permettent de s’intégrer harmonieusement dans tout aménagement moderne.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


