Norlys - NORA noir 15W LED dim. flux 679lm 3000K IP65 cl I Up&Down 65° 65° - 2485SV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890248561
Réf. Sonepar
01200024856
Réf. Fournisseur
2485SV
Marque
Norlys
puissance du système:
15 W
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
NORA couleur noir 15W LED dimmable flux utile 679lm 3000K IP65 classe I verrerie givrée en verre trempé Up & Down 65° 65°
NoticePDF
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


