Norlys - NORDLAND blanc 28,9W LED DALI2 flux 2183lm 3000K IP65 cl I opale polyc; IK10 - 5253VI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 28.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse - LED interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890525310
Réf. Sonepar
01200052531
Réf. Fournisseur
5253VI
Marque
Norlys
puissance du système:
28.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


