Norlys - NORDLAND Taupe 2xE27 IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10 - 7120GB

NORLYS
CopieCopie
Norlys - NORDLAND Taupe 2xE27 IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042895155130

Réf. Sonepar

01200515513

Réf. Fournisseur

7120GB

Marque

Norlys

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

NORDLAND couleur Taupe Secrète 2xE27 IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys