Norlys - LOFOTEN APPLIQUE terracotta 57W halogène max./E27 IP44 classe II ver. claire - 1940CB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042899504460
Réf. Sonepar
01200950446
Réf. Fournisseur
1940CB
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
II
LOFOTEN APPLIQUE couleur terracotta 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, suspensions, bornes, potelets et mats. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


