Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - OPPLAND BORNE gris alu 8,2W LED dim. flux 304lm 3000K IP54 cl I IK09 H850mm - 1321AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - OPPLAND BORNE gris alu 8,2W LED dim. flux 304lm 3000K IP54 cl I IK09 H850mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • hauteur/profondeur - 850 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891321096

Réf. Sonepar

01200001199

Réf. Fournisseur

1321AL

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

hauteur/profondeur:

850 mm

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

301 lm

puissance du système:

8.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

10.7...10.7 W

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

émission de lumière:

indirect

efficacité lumineuse:

32.4 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

120 mm

longueur:

850 mm

diamètre:

120 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

OPPLAND BORNE couleur gris aluminium 8,2W LED dimmable flux utile 304lm 3000K IP54 classe I verrerie en polycarbonate IK09 H850mm

Les Atouts de l'article:

Laissez-vous séduire par le style design et moderne de cette borne en aluminium. Avec son éclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté, pas de risques de pollution lumineuse !

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys