Norlys - OSLO MAT galvanisé 2x57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polyc. - 242GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 2 W
température de couleur - 2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
indice de protection (IP) - IP55
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042892420033
Réf. Sonepar
01200000093
Réf. Fournisseur
242GA
Marque
Norlys
puissance du système:
2 W
température de couleur:
2200...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
indice de protection (IP):
IP55
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
autre
mode de pose:
autre
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
50...50 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
2.4 m
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
780 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
longueur:
2380 mm
diamètre:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


