Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - OSLO MAT noir 2x57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polyc. - 242SV

NORLYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 57 W

  • température de couleur - 2200...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892420064

Réf. Sonepar

01200000095

Réf. Fournisseur

242SV

Marque

Norlys

puissance du système:

57 W

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

indice de protection (IP):

IP55

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

noir

mode de pose:

autre

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

50...50 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

2.4 m

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

780 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

2380 mm

diamètre:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

OSLO MAT couleur noir 2x57W halogène max./E27 IP55 verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable

Les Atouts de l'article:

Ce lampadaire en acier galvanisé avant peinture à poudre possède une grande résistance à la corrosion et aux chocs. Son mât télescopique réglable peut s'adapter à toutes vos envies. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.

Un produit Norlys

Découvrez toute la gamme Norlys