Norlys - PARIS blanc 46W halogène max./E27 IP43 classe I verrerie givrée L23cm - 160VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2200...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 115 mm
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891600016
Réf. Sonepar
01200000033
Réf. Fournisseur
160VI
Marque
Norlys
température de couleur:
2200...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
115 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
indirect
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


