Norlys - PARIS galvanisé 46W halogène max./E27 IP43 classe I verrerie givrée L23cm - 160GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2200...4000 K
indice de protection (IP) - IP43
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
longueur - 230 mm
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891600030
Réf. Sonepar
01200000029
Réf. Fournisseur
160GA
Marque
Norlys
température de couleur:
2200...4000 K
indice de protection (IP):
IP43
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
longueur:
230 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0
largeur:
115 mm
hauteur/profondeur:
140 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Luminaire en acier galvanisé au style épuré et contemporain. Cette applique résiste à la corrosion.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


