Norlys - PIECE D'ANGLE couleur blanc - SANDVIK Up&Down Art. 1730 / 1731 / 1732 - 148VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 88 mm
longueur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891480014
Réf. Sonepar
01200148001
Réf. Fournisseur
148VI
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
88 mm
longueur:
55 mm
hauteur:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour SANDVIK 1730 1731 1732 blanc


