Non retournable

Norlys - PIECE D'ANGLE couleur gris aluminium - SANDVIK Up&Down Art. 1730 / 1731 / 1732 - 148AL

NORLYS
CopieCopie
Norlys - PIECE D'ANGLE couleur gris aluminium - SANDVIK Up&Down Art. 1730 / 1731 / 1732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 88 mm

  • longueur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891480090

Réf. Sonepar

01200148009

Réf. Fournisseur

148AL

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

88 mm

longueur:

55 mm

hauteur:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PIECE D'ANGLE couleur gris aluminium - SANDVIK Up&Down Art. 1730 / 1731 / 1732

Les Atouts de l'article:

Pièce d'angle pour SANDVIK 1730 1731 1732 gris aluminium

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.