Norlys - PIECE D'ANGLE couleur noir - BOLOGNA / COMO / FIRENZE / LONDON / MODENA - 152SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 145 mm
longueur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891500064
Réf. Sonepar
01200000017
Réf. Fournisseur
152SV
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
145 mm
longueur:
55 mm
hauteur:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PIECE D'ANGLE couleur noir - BOLOGNA / COMO / FIRENZE / LONDON / MODENA
NoticePDF


