Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Norlys - PIECE D'ANGLE couleur noir - LOFOTEN Art. 1943 - 155SV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - PIECE D'ANGLE couleur noir - LOFOTEN Art. 1943

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891550069

Réf. Sonepar

01200155006

Réf. Fournisseur

155SV

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

75 mm

longueur:

55 mm

hauteur:

145 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PIECE D'ANGLE couleur noir - LOFOTEN Art. 1943

Les Atouts de l'article:

Pièce d'angle pour applique LOFOTEN.