Norlys - PIECE D'ANGLE en acier galvanisé - MANDAL Art. 1371 / 1372 - 149GA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - zinc
largeur - 120 mm
longueur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891490037
Réf. Sonepar
01200149003
Réf. Fournisseur
149GA
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
zinc
largeur:
120 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PIECE D'ANGLE en acier galvanisé - MANDAL Art. 1371 / 1372
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour Art. 1370 et 1371 en acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle pour Art. 1370 et 1371 en acier galvanisé
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
NoticePDF


