Norlys - PIECE D'ANGLE en cuivre - BERGEN / KARLSTAD / LARVIK / LUND / OSLO / ? - 153KO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 117 mm
longueur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891530047
Réf. Sonepar
01200000020
Réf. Fournisseur
153KO
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
117 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
117 mm
diamètre:
117 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PIECE D'ANGLE en cuivre - BERGEN / KARLSTAD / LARVIK / LUND / OSLO / STOCKHOLM / VANSBRO
NoticePDF


