Non retournable

Norlys - PIECE D'ANGLE / PIÈCE D'INCLINAISON 5°, 30° ou 45° couleur graphite - HITRA - 151GR

NORLYS
CopieCopie
Norlys - PIECE D'ANGLE / PIÈCE D'INCLINAISON 5°, 30° ou 45° couleur graphite - HITRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891519882

Réf. Sonepar

01200151988

Réf. Fournisseur

151GR

Marque

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

anthracite

largeur:

150 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PIECE D'ANGLE / PIÈCE D'INCLINAISON 5°, 30° ou 45° couleur graphite - HITRA

Les Atouts de l'article:

Pièce d'angle pour HITRA en couleur graphite avec inclinaison possible de 5°, 30° ou 45°.

Quelques mots du fabricant :

Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.