Norlys - Pièce d'angle pour applique KOSTER gris aluminium - 158AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 120 mm
longueur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042891580097
Réf. Sonepar
01200000655
Réf. Fournisseur
158AL
Marque
Norlys
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pièce d'angle adaptée à la belle applique KOSTER.
Quelques mots du fabricant :
Inspirés par la simplicité et l'esthétique intemporelle du design scandinave, nous nous inspirons de la nature pour créer des luminaires élégants et sophistiqués.
Les produits NORLYS incarnent les valeurs fondamentales du design scandinave, embrassant minimalisme, fonctionnalité et beauté durable.
NORLYS propose des solutions d'éclairage qui s'intègrent naturellement dans tout espace et rehaussent l'ambiance souhaitée.
Un produit Norlys
Découvrez toute la gamme Norlys


